Vestil Iseal-7t | Máy hàn túi Impulse, Chiều rộng niêm phong 7.5 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy hàn túi xung VESTIL ISEAL-7T, Chiều rộng niêm phong 7.5 inch | AG7UPH

VESTIL Máy hàn miệng túi Impulse ISEAL-7T, Chiều rộng phốt 7.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7UPH phần: ISEAL-7T
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
€128.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi niêm phong Impulse
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao6 1 / 4 "
Chiều dài3"
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-iseal-7t.pdf
thiết kế niêm phongHướng dẫn sử dụng
Chiều rộng niêm phong7 1 / 2 "
UPC691215068222
điện áp110V
Công suất300W
Watts300
Chiều rộng12 3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)31.43
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộng niêm phongChiều rộngGiá cả
Máy hàn túi xung VESTIL ISEAL-11T, Chiều rộng niêm phong 11.5 inch | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€194.54
Máy hàn túi xung VESTIL ISEAL-15T, Chiều rộng niêm phong 15.5 inch | AG7UPG ISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "€243.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy hàn miệng túi Impulse ISEAL-7T, Chiều rộng phốt 7.5 inch
€128.83 /đơn vị