VESTIL Quạt bệ dao động ICRF-30-PO, Kích thước 27 Inch x 27 Inch x 94.75 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt đi bộ khu dân cư |
Lưỡi Dia. | 30 " |
CFM cao | 7900 CFM |
CFM thấp | 6000 cfm |
Màu | Gói Bạc |
Chiều dài dây | 12 ft. |
Loại dây | SJT loại 3 |
Độ sâu | 27 " |
Fan Loại | Dao động |
Chiều cao | 94.75 " |
Chiều dài | 27 " |
Chiều cao hạ thấp | 72 " |
Vật chất | Nhôm, thép |
Tối đa Amps | 2.7A |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 1/4 mã lực |
Phong cách gắn kết | Bệ đỡ |
Giai đoạn | 1 |
Nâng cao chiều cao | 108 " |
điện áp | 115V AC |
Volts / Pha | 115V / 1PH |
Chiều rộng | 27 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 240.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 8414596095 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Amps | Lưỡi Dia. | CFM cao | Phong cách gắn kết | Số lượng Blades | Màu | Chiều cao | Bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRF-24-P | 2.5A | 24 " | 6800 CFM | Bệ đỡ | - | Gói Bạc | 65.5 " | - | €947.69 | ||
ICRF-24-PO | 2.5A | 24 " | 6800 CFM | Bệ đỡ | - | Gói Bạc | 65.5 " | - | €1,264.20 | ||
ICRF-24-W | 2.5A | 24 " | 6800 CFM | Tường | 4 | màu xám | 27 " | Dây dẫn SJT loại 3; Động cơ điện 1/4 mã lực; Bao gồm phần cứng | €748.82 | ||
ICRF-24-WO | 2.5A | 24 " | 6800 CFM | Tường | - | Gói Bạc | 27 " | - | €1,075.16 | ||
ICRF-30-P | 2.7A | 30 " | 7900 CFM | Bệ đỡ | - | Gói Bạc | 94.75 " | - | €962.11 | RFQ
| |
ICRF-30-W | 2.7A | 30 " | 7900 CFM | Tường | - | Gói Bạc | 27 " | - | €657.07 | ||
ICRF-30-WO | 2.7A | 30 " | 7900 CFM | Tường | 3 | màu xám | 27 " | Dây dẫn SJT loại 3; Động cơ điện 1/4 mã lực; Dao động; Bao gồm phần cứng | €1,103.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.