VESTIL Máy sưởi thùng tote quấn quanh IBC-HEAT-330, kích thước 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò sưởi |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 48 " |
Sợi thủy tinh cách nhiệt | 1 / 4 " |
Chiều dài | 192 " |
Vật chất | Vải tẩm silicone |
Chiều dài dây nguồn | 6 ft. |
Cắm điện Loại | 3 nhánh Nema 5-15 |
Chiều dài dây đeo | 160 "thành 192" |
Phạm vi nhiệt độ | 50 độ. đến 160 độ. F |
UPC | 691215127851 |
điện áp | 120V |
Công suất | 1440W |
Chiều rộng | 48 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
IBC-NHIỆT-275 | 42 " | 42 " | €4,533.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.