VESTIL Xe nâng Hefti HYD-10-DC-SS, Di động, Chạy bằng DC, Kích thước 22 x 25-3/4 Inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy Hefti |
Sức chứa | 880 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay có phanh |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao ngã ba | 2-1 / 2 " |
Chiều dài ngã ba | 25 3 / 4 " |
Width Chiều rộng | 22 " |
Chiều cao tay cầm | 41 " |
Chiều cao | 70 " |
HP | 0.5 hp |
Chiều cao ngã ba cá nhân | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng ngã ba cá nhân | 4 1 / 2 " |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 59 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 55.5 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3.5 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
hoạt động | 12V DC |
Chiều rộng ngã ba tổng thể | 22 " |
Chiều dài nền tảng | 25 3 / 4 " |
Chiều rộng nền tảng | 22 " |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hyd-10-dc-ss.pdf |
Phạm vi dịch vụ | 3 1/2 "đến 59" |
điện áp | 12V DC |
Watts | 12W |
Chiều rộng | 23 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Phạm vi dịch vụ | Sức chứa | hoạt động | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-DC | - | - | 3 1/2 "đến 59" | 880 lbs. | - | Bạc đen | €5,185.89 | ||
HYD-CB-10-DC | 25.75 " | 22 " | 2 3/4 "đến 55 1/2" | 550 lbs. | - | Đen, Vàng | €6,105.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.