VESTIL Công xôn đơn hạng nặng HU-C-10-48, 10 feet, cánh tay 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đơn Upright |
Chiều dài cơ sở | 60 1 / 2 " |
Sức chứa | 14200 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Một mặt thẳng đứng |
Độ sâu | 60.5 " |
Thiết kế | Độc thân |
Chiều cao | 120 " |
Khoảng cách lỗ | 10 1 / 4 " |
Chiều dài | 60.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hu-c-10-48.pdf |
Công suất thẳng đứng | 14200 lbs, 12800 lbs. |
Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | 42 ", 48" |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 157.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 304.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 153.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Công suất thẳng đứng | Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU-C-10-18 | 28 1 / 4 " | 24700 lbs. | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | €1,420.23 | RFQ
| |
HU-C-10-24 | 36 1 / 2 " | 21500 lbs. | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | €1,497.51 | RFQ
| |
HU-C-10-36 | 48 1 / 2 " | 18300 lbs. | 48.5 " | 120 " | 18300 lbs, 16000 lbs. | 30 ", 36" | €1,549.11 | RFQ
| |
HU-C-12-18 | 28 1 / 4 " | 24400 lbs. | 28.25 " | 144 " | - | 18 " | €1,642.22 | RFQ
| |
HU-C-12-24 | 36 1 / 2 " | 20900 lbs. | 36.5 " | 144 " | - | 24 " | €1,718.05 | RFQ
| |
HU-C-12-36 | 48 1 / 2 " | 17800 lbs. | 48.5 " | 144 " | 17800 lbs, 15600 lbs. | 30 ", 36" | €1,745.33 | RFQ
| |
HU-C-12-48 | 60 1 / 2 " | 13900 lbs. | 60.5 " | 144 " | 13900 lbs, 12500 lbs. | 42 ", 48" | €1,779.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.