VESTIL Bàn thủy lực HT-40-4048, 4000 Lb. Công suất, kích thước 40 x 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng thủy lực |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài | 64 5 / 8 " |
Chiều cao hạ thấp | 36 " |
Vật chất | Nhôm |
Nâng cao chiều cao | 54 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 48 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 40 " |
Chiều rộng | 40 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều dài | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao nâng Min. | Vật chất | hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | Bàn nâng thủy lực di động | 500 lbs. | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | Thép | Bơm chân 1 tốc độ | €1,530.31 | ||
HT-20-3036A | Bàn nâng thủy lực di động | 2000 lbs. | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | Thép | Bơm chân 2 tốc độ | €2,691.50 | ||
HT-02-1616A | Bàn nâng thủy lực di động | 200 lbs. | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | Thép | Bơm chân 1 tốc độ | €820.36 | ||
HT-03-1616A | Bàn nâng thủy lực di động | 300 lbs. | 4" | 16 " | - | - | - | - | €1,152.40 | ||
HT-10-2036A | Bàn nâng thủy lực di động | 1000 lbs. | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | Thép | Bơm chân 2 tốc độ | €1,637.92 | ||
HT-20-2436A | Bàn nâng thủy lực di động | 2000 lbs. | 5" | 42 " | - | - | - | - | €2,055.98 | ||
HT-20-2436-DC | Bàn nâng có động cơ | 2000 lbs. | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | Thép | - | €4,268.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.