Vestil Hpc-20 | Kẹp tấm ngang, 2000 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp tấm ngang VESTIL HPC-20, 2000 Lb. Công suất | AG7UGV

VESTIL Kẹp tấm ngang HPC-20, 2000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7UGV phần: HPC-20
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
€231.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tấm
Khai mạc Bale1 3 / 16 "
Cơ chế khóa kẹpKhóa tự động
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao7.937 "
Độ sâu hàm3.375 "
Chiều dài6.062 "
Kiểu kẹp nângNgang
Loại kẹp nângKẹp tấm
Vật chấtThép
Tối đa. Độ dày tấm tương thích0.8125 "
Tối đa Mở hàm1.1875 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Độ sâu tổng thể6.0625 "
Chiều cao tổng thể7.94 "
Chiều dài tổng thể6.06 "
Độ dày tổng thể2.63 "
Chiều rộng tổng thể2.63 "
Độ dày tấm0.8125 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-hpc-20.pdf
Vòng đường kính.1"
Độ dày vòng0.63 "
UPC691215054621
Chiều rộng2.62 "
Giới hạn tải làm việc1 tấn.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)20.16
Chiều dài tàu (cm)15.4
Chiều rộng tàu (cm)6.67
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKhai mạc BaleTối đa. Độ dày tấm tương thíchĐộ dày tấmGiới hạn tải làm việcTối đa Mở hàmĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
Kẹp tấm ngang VESTIL HPC-100, 10000 Lb. Khả năng chịu tải | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tấn.1.2 "2.5 "10.5 "€629.98
Kẹp tấm ngang VESTIL HPC-40, 4000 Lb. Công suất | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tấn.1.2 "7"8.5 "€270.56
Kẹp tấm ngang VESTIL HPC-80, 8000 Lb. Công suất | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 tấn.1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Kẹp tấm ngang HPC-20, 2000 Lb. Dung tích
€231.78 /đơn vị