VESTIL Xe nâng cao HIPM-2772-DC, chạy nguồn DC, kích thước 27 x 72 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nâng xi lanh |
Phanh tự động | 8" |
Sức chứa | 2500 lbs. |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Màu | Màu xanh da trời |
Kiểm soát | Nút nhấn tay có bộ sạc trên bo mạch |
Loại điều khiển | Nút nhấn tay có bộ sạc trên bo mạch |
Độ sâu | 91 1 / 3 " |
Đường kính bánh trước kép. | 3" |
Chiều rộng bánh trước kép | 1 / 2 " |
Chiều dài ngã ba | 72 " |
Chiều cao hạ thấp của ngã ba | 3 1 / 2 " |
Width Chiều rộng | 27 " |
khung Vật liệu | Thép |
Vật liệu bánh trước | Hiện tượng |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 41 5 / 8 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 41 5 / 8 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 66 1 / 2 |
Chiều cao hạ thấp | 3 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao ngã ba | 31 1 / 2 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 28 " |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hipm-2772-dc.pdf |
Nâng cao chiều cao | 31 1 / 2 " |
Dia Caster phía sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Hiện tượng |
Loại bánh sau | Xoay |
Chiều rộng bánh sau | 3" |
UPC | 691215130486 |
điện áp | 12V |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng | 32 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | Loại điều khiển | Độ sâu | Tối đa Chiều cao ngã ba | Nguồn điện | điện áp | Chiều dài ngã ba | Width Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPM-2048-AC | 31.5 | Tay bấm nút | 69.4375 " | - | Điện | 115V AC | 48 " | 20 " | €5,502.27 | ||
HIPM-2048-AIR | 31.5 | Bàn đạp gót chân, ngón chân | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 20 " | €5,502.27 | ||
HIPM-2048-DC | 66 | Nút nhấn tay có bộ sạc trên bo mạch | 69.4375 " | 31.5 " | Điện | 12V | 48 " | 20 " | €5,502.27 | ||
HIPM-2748-AC | 31.5 | Tay bấm nút | 69.4375 " | - | Điện | 115V AC | 48 " | 27 " | €5,685.69 | ||
HIPM-2748-AIR | 31.5 | Bàn đạp gót chân, ngón chân | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 27 " | €5,685.69 | ||
HIPM-2748-DC | 65.94 " | Nút nhấn tay có bộ sạc trên bo mạch | 69.4375 " | 31.5 " | Điện | 12V | 48 " | 27 " | €5,685.69 | ||
HIPM-2772-AC | 31 1 / 2 | Tay bấm nút | 91 1 / 3 " | - | Điện | 115V | 72 " | 27 " | €7,296.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.