VESTIL Rào chắn đa năng HG-2F, 2 bảng, kích thước 74 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rào chắn đa năng |
Màu | Đen, Vàng |
Độ sâu | 1" |
Chiều cao | 36 " |
Lồng vào nhau | Có |
Chiều dài | 74 " |
Vật chất | polyethylene |
Tối đa Chiều dài | 74 " |
Tối đa Bề rộng | 37 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng bảng | 2 |
bề dầy | 1" |
Chiều rộng | 37 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Tối đa Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HG-3F | 111 " | 111 " | €468.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.