VESTIL HFMS-72 Thanh quét từ tính, Giá treo càng nâng, Chiều rộng 72 inch, 75 lb., Bạc, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quét từ tính |
Chiều dài tấm đế | 3" |
Chiều rộng tấm đế | 72 " |
Sức chứa | 75 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 3" |
Lỗ gắn Dia. | 3 / 4 " |
Chiều cao túi nĩa | 1 1 / 4 " |
Chiều rộng túi nĩa | 5" |
Chiều cao | 7" |
Chiều dài | 3" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Nhiệt độ làm việc. | 175 độ. F |
Số lỗ gắn | 2 |
Số lượng lỗ khoen | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hfms-72.pdf |
Quá trình loại bỏ | Phát hành đòn bẩy |
chiều rộng quét | 72 " |
Loại quét | Loại treo xe nâng |
UPC | 691215109215 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 8505110000 |
Quốc gia | CN |
A.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.