VESTIL Máy sưởi hồng ngoại HEAT-6P-230-1, 6 tấm, 230V, 1Ph
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò sưởi hồng ngoại điện |
Ổ cắm an toàn ACLI | Có |
Tự động tắt | Có |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1" |
Màu | Bạc đen |
Kiểm soát | Không từ xa |
Chiều dài dây | 7 ft. |
Độ sâu | 66 " |
Thiết kế | Cánh tay có thể điều chỉnh và lò sưởi hồng ngoại di động |
tần số | 60 Hz |
Loại nhiên liệu | Điện |
Điều khiển lò sưởi | điện tử |
Thiết kế máy sưởi | di động |
Đánh giá năng lượng sưởi ấm | 3000W |
Loại nóng | cấp bằng sáng chế |
Khu vực sưởi ấm | 341 vuông ft. |
Chiều cao | 67.25 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài bảng đèn | 6 1 / 2 " |
Chiều rộng bảng điều khiển ánh sáng | 18 " |
Chiều cao hạ thấp | 6 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Số lượng cài đặt nhiệt | Biến |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-heat-6p-230-1.pdf |
Nâng cao chiều cao | 78 3 / 8 " |
Thermostat | Có |
Hẹn giờ | Có |
Phạm vi hẹn giờ | 0 đến 60 phút. |
điện áp | 220V |
Chiều rộng | 33 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá năng lượng sưởi ấm | Chiều dài bảng đèn | Chiều rộng bảng điều khiển ánh sáng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHIỆT-3P-230-1 | 2400W | 8" | 22 1 / 2 " | €4,524.53 | RFQ
| |
NHIỆT-4P-230-1 | 2000W | 6 1 / 2 " | 18 " | €5,122.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.