VESTIL HDU-C-8-36-SET Công xôn, Công suất nặng gấp đôi thẳng đứng, Bộ 6 feet, 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | kit |
Loại cánh tay | Sảnh |
Sức chứa | 9600 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 82 " |
Thiết kế | Kép |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 82 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Công suất cánh tay | 4800 lbs. |
Đơn vị đo lường | SET |
Số lượng vũ khí | 8 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdu-c-8-36-set.pdf |
Công suất thẳng đứng | 64000 lbs. |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 457.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 208.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Tối đa. Công suất cánh tay | Công suất thẳng đứng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-8-24-SET | 58 " | 8000 lbs. | 86000 lbs. | €3,681.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.