VESTIL HDOF-1624-12-NM Dolly gỗ cứng, sàn mở, 1200 Lb. Công suất, kích thước 16 x 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1.25" |
Loại bánh xe | Xoay |
Màu | Tân |
Chiều cao sàn | 6 3 / 4 " |
Chiều dài sàn | 24 " |
Loại sàn | Mở |
Chiều rộng sàn | 16 " |
Vật chất | Gỗ |
Số bánh xe | 4 |
Không đánh dấu | Có |
Bánh xe không đánh dấu | Có |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdof-1624-12-nm.pdf |
Dung lượng tĩnh | 1200 lbs. |
Đường kính bánh xe. | 4" |
Vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1.25" |
Loại bánh xe | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Vật liệu bánh | Dung lượng tĩnh | Chiều rộng | Kích thước bánh xe | Chiều cao sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOF-1624-12 | Mục đích chung Dolly | 6.75 " | 1200 lbs. | Cao su cứng | - | 16 " | 4 "x 1 1/4" | 6 3 / 4 " | €148.74 | ||
HDOF-1624-9 | Mục đích chung Dolly | 5.5 " | 900 lbs. | Cao su cứng | - | 16 " | 3 "x 1 1/4" | 5 1 / 2 " | €143.60 | ||
HDOF-2436-12 | Mục đích chung Dolly | 6.75 " | 1200 lbs. | Cao su cứng | - | 24 " | 4 "x 1 1/4" | 6 3 / 4 " | €167.39 | ||
HDOF-2436-9 | Mục đích chung Dolly | 5.5 " | 900 lbs. | Cao su cứng | - | 24 " | 3 "x 1 1/4" | 5 1 / 2 " | €154.45 | ||
HDOF-1624-9-NM | Dolly | - | 900 lbs. | Poly trên Poly | 900 lbs. | - | 4 "x 1.25" | 5 1 / 2 " | €137.42 | RFQ
| |
HDOF-2436-12-NM | Dolly | - | 1200 lbs. | Poly trên Poly | 1200 lbs. | - | 3 "x 1.25" | 6 3 / 4 " | €171.76 | RFQ
| |
HDOF-2436-9-NM | Dolly | - | 900 lbs. | Poly trên Poly | 900 lbs. | - | 4 "x 1.25" | 5 1 / 2 " | €155.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.