Vestil Hdoc-1218-9 | Thảm cuối Dolly bằng gỗ cứng, 900 Lb. Công suất, Kích thước 12 Inch X 18 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL HDOC-1218-9 Dolly bằng gỗ cứng có đầu thảm, 900 Lb. Công suất, kích thước 12 inch x 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7TZU phần: HDOC-1218-9
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
€61.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMục đích chung Dolly
Sức chứa900 lbs.
Caster Dia.3"
Vật liệu bánhCao su cứng
Kích thước bánh xe3 "x 1.25"
Loại bánh xeXoay
Chiều rộng bánh xe1 1 / 4 "
MàuTân, Xám
Chiều cao sàn5"
Chiều dài sàn18 "
Loại sànThảm
Chiều rộng sàn12 "
Độ sâu18 "
Chiều cao5"
Chiều dài18 "
Vật chấtGỗ
Đơn vị đo lườngMỖI
Số bánh4
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-hdoc-1218-9.pdf
Kích thước máy12 "x 18"
UPC691215103015
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8716805090
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng sànSức chứaVật liệu bánhĐộ sâuChiều caoSố bánhChiều rộngKích thước bánh xeGiá cả
VESTIL HDOC-1624-9 Dolly đầu thảm bằng gỗ cứng, 900 Lb. Công suất, Kích thước 16 Inch x 24 Inch | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Cao su cứng24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€64.30
VESTIL HDOC-1830-9 Dolly đầu thảm bằng gỗ cứng, 900 Lb. Công suất, Kích thước 18 Inch x 30 Inch | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Cao su cứng30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€71.38
VESTIL HDOC-2448-12 Dolly cuối thảm bằng gỗ cứng, 1200 Lb. Công suất, Kích thước 24 Inch x 48 Inch | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.polyurethane48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" và 4" x 1 1/4"€214.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL HDOC-1218-9 Dolly bằng gỗ cứng có đầu thảm, 900 Lb. Công suất, kích thước 12 inch x 18 inch
€61.36 /đơn vị