VESTIL Móc treo xe nâng quét từ tính HDFMS-72, cỡ 72 inch, hạng nặng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quét từ tính |
Chiều dài tấm đế | 5" |
Chiều rộng tấm đế | 72 " |
Sức chứa | 130 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 49 " |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 5" |
Lỗ gắn Dia. | 3 / 4 " |
Chiều cao túi nĩa | 1 1 / 4 " |
Kích cỡ Pocket | 5" |
Chiều rộng túi nĩa | 5" |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 5" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Nhiệt độ làm việc. | 175 độ. F |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng chuỗi | 2 |
Số lượng lỗ khoen | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdfms-72.pdf |
chiều rộng quét | 72 " |
Loại quét | Loại treo xe nâng |
UPC | 691215109338 |
Chiều rộng | 73 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 185.42 |
Mã HS | 8505110000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Chiều dài tấm đế | Chiều rộng tấm đế | Tối đa. Nhiệt độ làm việc. | Số lượng lỗ khoen | chiều rộng quét | Loại quét | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFMS-36 | Thép | 5" | 36 " | 175 độ. F | 4 | 36 " | Loại treo xe nâng | 37 " | €410.72 | ||
HDFMS-48 | Thép | 5" | 48 " | 175 độ. F | 4 | 48 " | Loại treo xe nâng | 49 " | €518.20 | ||
HDFMS-60 | Thép | 5" | 60 " | 175 độ. F | 4 | 60 " | Loại treo xe nâng | 61 " | €616.90 | ||
MS-36 | Nhôm | 3" | 36 " | 482 độ. F | 2 | 36 " | Kiểu treo dây chuyền | 40 " | €277.64 | ||
MS-48 | Nhôm | 3" | 48 " | 482 độ. F | 2 | 48 " | Kiểu treo dây chuyền | 48 " | €346.42 | ||
MS-60 | Nhôm | 3" | 60 " | 482 độ. F | 2 | 60 " | Kiểu treo dây chuyền | 60 " | €380.67 | ||
MS-72 | Nhôm | 3" | 72 " | 482 độ. F | 2 | 72 " | Kiểu treo dây chuyền | 76 " | €466.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.