Vestil Hcr-24-yb | Ống ép đùn và cáp chéo, kích thước 24 inch, màu vàng/đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cáp chéo và ống ép đùn HCR-24-YB, kích thước 24 inch, màu vàng/đen

Trong kho
Khoản mục: AG7TVL phần: HCR-24-YB
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
€164.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp treo
Chiều cao mở cáp2 5 / 8 "
Sức chứa10000 lbs.
MàuĐen, Vàng
Độ sâu24 "
Chiều cao1"
Chiều dài2 ft.
Vật chấtNhôm
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao mở3 / 4 "
Chiều rộng mở2 5 / 8 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-hcr-24-yb.pdf
Công suất bánh đơn10000 lbs.
UPC691215099905
Chiều rộng7 1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)2.7
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)18.1
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều dàiGiá cả
Ống nối/cáp ép đùn nhôm VESTIL HCR-48, Kích thước 48 inch | AA9TDM 1F141 HCR-48Gói Bạc48 "4 ft.€277.86
Ống nối/cáp ép đùn nhôm VESTIL HCR-36, Kích thước 36 inch | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Gói Bạc36 "3 ft.€212.09
VESTIL HCR-24 Ống ép đùn và cáp chéo, Kích thước 24 inch | AG7TVG HCR-24Gói Bạc24 "2 ft.€125.79
VESTIL HCR-24-BK Ống và cáp ép đùn VESTIL HCR-24-BK, Kích thước 7 inch, Màu đen | AGXNUMXTVH HCR-24-BKĐen24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-BRN Ống và cáp ép đùn VESTIL HCR-24-BRN, Kích thước 7 inch, Màu nâu | AGXNUMXTVJ HCR-24-BRNnâu24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-Y Ống ép đùn và cáp chéo, Kích thước 24 inch, Màu vàng | AG7TVK HCR-24-YMàu vàng24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-36-BK Ống ép đùn và cáp chéo, Kích thước 36 inch, Màu đen | AG7TVM HCR-36-BKĐen36 "3 ft.€175.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cáp chéo và ống ép đùn HCR-24-YB, kích thước 24 inch, màu vàng/đen
€164.45 /đơn vị