VESTIL Bộ nẹp kết cấu đúc hẫng HBS-85, kích thước 56.8 inch x 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ giá đỡ Cantilever |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao cột | 96 " |
Khoảng cách cột | 60 " |
Các thành phần | Bộ nẹp |
Độ sâu | 1.9375 " |
Chiều rộng nẹp chéo | 73 1 / 8 " |
Chiều cao | 1.31 " |
Chiều rộng nẹp ngang | 56 3 / 4 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 2.375 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | SET |
Số lượng niềng răng | 2 Niềng ngang và 1 Nẹp chéo |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Kích cỡ gói | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hbs-85.pdf |
Kiểu | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 96 |
Chiều rộng | 73.12 " |
Hoạt động với | SAC-812, SAC-824, SAC-836, SAC-848, DAC-812, DAC-824, DAC-836, DAC-848 |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 144.15 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều cao cột | Khoảng cách cột | Chiều rộng nẹp chéo | Chiều rộng nẹp ngang | Số lượng niềng răng | Kích cỡ gói | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-10123 | 56.75 " | 120 ", 144" | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 3 Niềng ngang và 2 Niềng chéo | 5 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 120 và 144 | €250.43 | RFQ
| |
HBS-10124 | 64.75 " | 120 ", 144" | 48 " | 64 3 / 8 " | 44 3 / 4 " | 3 Niềng ngang và 2 Niềng chéo | 5 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 120 và 144 | €283.48 | RFQ
| |
HBS-10125 | 73.12 " | 120 ", 144" | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | 3 Niềng ngang và 2 Niềng chéo | 5 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 120 và 144 | €344.86 | RFQ
| |
HBS-10126 | 82.75 " | 120 ", 144" | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 3 Niềng ngang và 2 Niềng chéo | 5 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 120 và 144 | €518.13 | RFQ
| |
HBS-83 | 56.75 " | 96 " | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 2 Niềng ngang và 1 Nẹp chéo | 3 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 96 | €144.56 | RFQ
| |
HBS-84 | 64.75 " | 96 " | 48 " | 64 3 / 4 " | 44 3 / 4 " | 2 Niềng ngang và 1 Nẹp chéo | 3 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 96 | €154.54 | RFQ
| |
HBS-86 | 82.75 " | 96 " | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 2 Niềng ngang và 1 Nẹp chéo | 3 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 96 | €277.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.