VESTIL Rơ moóc nâng H-TRAIL, 2000 Lb. Công suất, Xanh/Vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trailer vận thăng |
Chiều dài cánh tay | 53 1/2 "đến 77 1/2" |
Chiều dài cánh tay @ 1,150 lbs. | 65 3 / 4 " |
Chiều dài cánh tay @ 2,000 lbs. | 53 3 / 4 " |
Chiều dài cánh tay @ 650 lbs. | 77 3 / 4 " |
Khớp nối bóng | Lớp 2 |
Kích bóng | 1 7 / 8 " |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | Bán thép |
Loại bánh trước | Rigid |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Dia bánh trước. | 16 " |
Chiều cao | 80.375 " |
Chiều dài | 91.75 " |
Chiều cao giảm xuống @ 1,150 lbs. | 20 " |
Chiều cao giảm xuống @ 2,000 lbs. | 26 1 / 4 " |
Chiều cao giảm xuống @ 650 lbs. | 13 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 90 " |
tối đa. chiều dài bùng nổ | 77.75 " |
Tối đa. Tải công suất ở mức mở rộng đầy đủ | 650 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 13.75 " |
Tối thiểu. Chiều dài bùng nổ | 53.75 " |
Số bánh | 6 |
Số lượng bánh trước | 2 |
Số lượng bánh sau | 2 |
Độ sâu tổng thể | 93.75 " |
Chiều cao tổng thể | 103.4375 " |
Chiều dài tổng thể | 93.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 47.5 " |
di động | Có |
Nguồn điện | Khí nén |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-h-trail.pdf |
Chiều cao nâng lên @ 1,150 lbs. | 84 5 / 16 " |
Chiều cao nâng lên @ 2,000 lbs. | 78 3 / 8 " |
Chiều cao nâng lên @ 650 lbs. | 90 " |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Khuôn trên cao su |
Loại bánh sau | Xoay |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Dia bánh sau. | 4" |
Hướng tới | Có |
Đơn vị Chiều dài @ 1,150 lbs. | 81 7 / 8 " |
Đơn vị Chiều dài @ 2,000 lbs. | 71 " |
Đơn vị Chiều dài @ 650 lbs. | 93 3 / 4 " |
Đường kính bánh xe. | 16 " |
Chiều rộng bánh xe | 4.8 " |
Chiều rộng | 45.437 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 238.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 204.15 |
Chiều dài tàu (cm) | 233.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 115.41 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.