VESTIL Phễu tự đổ H-150-LD-BRN-KT, nhiệm vụ nhẹ, cấu hình thấp, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tự đổ |
Độ dày cơ sở | 1 / 4 " |
Chiều dài cáp | 4 ft. |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Kaki Tân |
Trung tâm Fork Pocket | 21 5 / 8 " |
Chiều cao túi nĩa | 2" |
Chiều dài túi nĩa | 22 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7" |
Môi trước tới sàn | 26 15 / 16 " |
Môi trước đến sàn (in.) | 26-15 / 16 " |
Đánh giá | 12 ga. |
Đo thép) | 12 ga. |
Chiều cao | 38 5 / 8 " |
Chiều dài | 56 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-atp-c-2436.pdf |
Chiều dài cáp kéo | 4 ft. |
Khối lượng | 1 1/2 cu. yd. |
Chiều rộng | 51 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Trung tâm Fork Pocket | Đo thép) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-LD | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | €1,942.24 | ||
H-100-LD-GRN-T | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-GY-SG | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-ORG-C | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-SR | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 48 7 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-WHT | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-YEL | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.