VESTIL Rơ moóc kéo bánh thứ năm FWST-36-4PNU, 4500 Lb. Công suất, khí nén
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trailer vô lăng thứ năm |
Sức chứa | 4,500 lbs. |
Caster Dia. | 16 5 / 8 " |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 4 3 / 4 " |
Màu | Xám bạch kim |
Máy đo sàn | 12 |
Chiều cao sàn | 24 1 / 8 " |
Dia Caster phía trước. | 16.625 " |
Vật liệu bánh trước | Khí nén |
Chiều rộng bánh trước | 4.75 " |
Chiều cao | 41 " |
Bao gồm | Nền tảng dài 72" x rộng 36" |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 4500 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng pin | Không |
Số Kệ | 1 |
Số bánh | 4 |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều cao tổng thể | 41 " |
Chiều dài tổng thể | 105.88 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Vật liệu tấm | Thép |
Kích thước tấm | 14 " |
Loại đế | Square |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Vòng bi lực đẩy chính xác | 1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fwst-36-4pnu.pdf |
Dia Caster phía sau. | 16.625 " |
Vật liệu bánh sau | Khí nén |
Chiều rộng bánh sau | 4.75 " |
Đường kính bánh xe | 16 " |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 218.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 104.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Caster Dia. | Loại bánh xe | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng bánh xe | Máy đo sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWST-36-4P | 105.88 " | 12 " | - | 36 " | 72 " | 36 " | 3" | 12 | €6,768.13 | RFQ
| |
FWST-48-10P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | €11,249.60 | RFQ
| |
FWST-48-10PNU | 129.88 " | 16 " | Khí nén rắn | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | €11,886.82 | RFQ
| |
FWST-48-4P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 3" | 12 | €8,703.85 | RFQ
| |
FWST-48-4PNU | - | 16 " | Khí nén | - | 96 " | 48 " | 3" | 12 | €9,119.06 | RFQ
| |
FWST-512-10P | 177.88 " | 12 " | - | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | €13,639.44 | RFQ
| |
FWST-512-10PNU | 177.88 " | 16 " | Khí nén rắn | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | €14,277.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.