VESTIL Bệ chất tải xe nâng FTLP-5454
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 1 / 2 " |
Độ dày ngã ba | 2.5 " |
Chiều cao | 14.88 " |
Chiều dài | 54 " |
Chiều cao môi | 12 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng vị trí buộc | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ftlp-5454.pdf |
Chiều dài dây đeo | 48 " |
Chiều cao bàn chân | 6" |
UPC | 691215087551 |
Độ dài nền tảng có thể sử dụng | 54 " |
Chiều rộng nền tảng có thể sử dụng | 54 " |
Chiều rộng | 54.5 " |
Quốc gia | US |
A. Nền tảng tải Vestil FTLP-5454 được đánh giá ở khả năng tải 2000 lb.
A. Nó có một chuỗi đóng đóng đường dốc của bệ tải theo chiều dọc khi được kéo.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Độ dài nền tảng có thể sử dụng | Chiều rộng nền tảng có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTLP-5454-HR | 68.44 " | 48 1 / 2 " | 51 " | €2,757.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.