VESTIL Ghế đẩu chân FT-SS-1HR có tay vịn, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước phân |
hợp ngữ | Yêu cầu lắp ráp |
Chênh lệch cơ sở | 11 1 / 4 " |
Chiều rộng cơ sở | 16 1 / 4 " |
Sức chứa | 250 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Khoảng cách giữa các bước | 15 " |
Xếp hạng nhiệm vụ | 250 lbs. |
bảng màu | Gói Bạc |
Bao gồm | Tay cầm có chiều cao 35 1/2" có thể tháo rời |
Chiều dài thang | 3 1/9 ft. |
Loại thang | Bước |
Tải trọng | 250 lbs. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số bước | 1 |
Chiều cao nền tảng | 15 " |
Chiều dài nền tảng | 15 " |
Chiều rộng nền tảng | 11 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ft-ss-1hr.pdf |
Chiều cao tay cầm có thể tháo rời | 35 1 / 2 " |
Bước màu | Gói Bạc |
Chiều sâu bước | 11 " |
Vật liệu bước | Thép không gỉ |
Chất liệu nắp trên | Cao su |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | hợp ngữ | Chiều rộng cơ sở | Mục | Chiều dài thang | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-SS-1 | Lắp ráp | 15 " | Bước đứng | 8 / 9 ft. | €165.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.