VESTIL Xe tải an ninh gấp FST-2744-2, 2000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an ninh phòng chống mất mát |
Kệ điều chỉnh | Có |
Công suất kệ dưới cùng | 1400 lbs. |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Loại bánh xe | Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Có thể thu gọn | Có |
Màu | màu xám |
Chiều cao gấp lại | 12 " |
Chiều dài gấp | 51 " |
Chiều rộng gấp lại | 76 " |
Chiều cao | 76.5 " |
Chiều dài | 27 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
khóa cửa | Có |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích thước lưới | 7 / 8 "x 1 3 / 4" |
Công suất kệ trung bình | 600 lbs. |
Số bánh xe | 4 |
Số bánh | 4 |
Số lượng kệ | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fst-2744-2.pdf |
Kệ có thể tháo rời | Có |
Chiều cao sử dụng được, kệ xuống | 32 1 / 2 " |
Chiều cao sử dụng được, kệ lên | 66 1 / 2 " |
Chiều dài sử dụng được, kệ xuống | 24 1 / 2 " |
Chiều dài sử dụng được, kệ lên | 24 " |
Chiều rộng có thể sử dụng, kệ xuống | 42 1 / 2 " |
Chiều rộng sử dụng được, kệ lên | 41 1 / 2 " |
Chiều rộng | 44 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 120.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 196.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.62 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.