VESTIL Miếng bảo vệ đầu nĩa FPU-TN-45-YL, Mỏng, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp đậy |
Loại tệp đính kèm | Dây đeo và móc nylon 72" |
pin Included | Không |
Màu | Màu vàng |
Để sử dụng với chiều rộng nĩa | 4 ", 5" |
Thiết kế mở rộng ngã ba | Làm tròn |
Chiều cao túi nĩa | 3 / 4 " |
Chiều rộng túi nĩa | 5 5 / 8 " |
Độ dày ngã ba | 0.75 " |
Width Chiều rộng | 5.63 " |
Chiều cao | 1.5 " |
Chiều dài | 7.25 " |
Vật chất | polyurethane |
Chất liệu dày | 0.5 " |
Chiều dài dây đeo và móc nylon | 72 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fpu-tn-45-yl.pdf |
UPC | 691215321754 |
Chiều dài nĩa có thể sử dụng | 6.69 " |
Chiều rộng ngã ba có thể sử dụng | 0.5 " |
Chiều rộng | 7.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPU-TK-45-HOẶC | trái cam | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | €204.67 | RFQ
| |
FPU-TK-45-RD | đỏ | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | €204.67 | RFQ
| |
FPU-TK-45-YL | Màu vàng | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | €204.67 | RFQ
| |
FPU-TN-45-HOẶC | trái cam | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | €147.46 | RFQ
| |
FPU-TN-45-RD | đỏ | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | €147.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.