VESTIL Cần cẩu di động khu vực làm việc FPG-20, 2000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu giàn di động |
Chiều cao điều chỉnh được | Không |
Chiều dài cơ sở | 80.5 " |
Chiều rộng cơ sở | 47.75 " |
Chiều cao chùm tia | 4" |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều rộng mặt bích | 2.69 " |
Chiều cao | 94 " |
tôi chiều dài dầm | 79.75 " |
Chiều dài | 80.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Giải tỏa | 90 " |
Tối đa. Chiều cao tổng thể | 94 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fpg-20.pdf |
Chiều dài dây đeo | 67 " |
Dưới I Beam đến chiều dài mặt đất | 90 " |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 67.75 " |
Chiều rộng | 47.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 142.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 238.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 207.01 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.