VESTIL Xe nâng FORK-P, 400 Lb. Công suất, kích thước 6 x 18-1/2 x 14 Inch
Khoản mục: CE3DJV
Model: FORK-P
€698.61 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tệp đính kèm tải của Fork Lift |
pin Included | Không |
Sức chứa | 400 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao túi nĩa | 3" |
Chiều rộng túi nĩa | 5.5 " |
Chiều cao | 14 " |
Trung tâm Hook Point | 3" |
Đường kính điểm móc | 1 1 / 2 " |
Bao gồm phần cứng gắn kết | Có |
Chiều dài | 18.5 " |
Vật chất | Thép |
tối đa. Sức nâng | 400 lbs. |
Số điểm móc | 6 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fork-p.pdf |
Chiều rộng | 6" |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.