VESTIL Giá lưu lượng trọng lực FLOW-3-4, 5000 Lb., 4 kệ, 4 cặp con lăn, thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ dòng trọng lực |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 2" |
góc | 3 độ. |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Sức chứa trên mỗi kệ | 750 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Sơn |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 14 ga. |
Chiều cao | 84 " |
Chiều dài | 36 " |
Tải trọng | 2250 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Cấp độ công suất | 1000 lbs. |
Số lượng ngăn | 5 |
Số cấp | 4 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 96 " |
Bảng thông số sản phẩm | ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਚੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ |
Công suất con lăn | 50 lb./ft. |
Đường lăn | 4 mỗi cấp độ |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 130.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.