vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Sàn Tiết Kiệm VESTIL FL-5, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM

VESTIL Khóa sàn tiết kiệm FL-5, 6.5 x 8 x 5.75

Trong kho
Khoản mục: AG7TCM phần: FL-5
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
€34.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa sàn
Chiều cao mở rộng6 5 / 8 "
Chiều cao5.75 "
Chiều dài6.5 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-fl-5.pdf
Chiều cao rút lại5 5 / 8 "
Chiều dài tấm trên cùng4 1 / 2 "
Chiều rộng tấm trên cùng4"
Sử dụng với Caster Dia.5"
Sử dụng với kích thước bánh xe5"
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8425490000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiSử dụng với kích thước bánh xeGiá cả
Khóa Sàn Tiết Kiệm VESTIL FL-4, Kích Thước 5 Inch Đến 5-7/8 Inch | AG7TCJ TRÊN 46.25 "5.5 "4"€37.04
Khóa Sàn Tiết Kiệm VESTIL FL-6, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN TRÊN 67.5 "6"6"€38.56
Khóa Sàn Tiết Kiệm VESTIL FL-8, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP TRÊN 88.75 "6.5 "8"€41.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Khóa sàn tiết kiệm FL-5, 6.5 x 8 x 5.75
€34.34 /đơn vị