Vestil Fjb-36 | Kích tầng hầm, chiều cao tối đa 36 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Jack cắm tầng hầm FJB-36, chiều cao tối đa 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7TCF phần: FJB-36
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
€107.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTầng Jack
Sức chứa6863 lbs.
Màuđỏ
Độ sâu6"
Kích thước Pad cuối3 1 / 2 "x 6"
Chiều cao19 "
Chiều cao19 "thành 36"
Bao gồm(2) Chốt khóa, (1) Thanh xoay
Chiều dài6"
Vật chấtThép
Tối đa Chiều cao36 "
Tối đa. Chiều cao công suất6863 lbs.
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu. Chiều cao công suất9738 lbs.
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-fjb-36.pdf
Chiều rộng3 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)48.26
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8425490000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều caoBao gồmTối đa. Chiều cao công suấtTối thiểu. Chiều cao công suấtGiá cả
Giắc cắm sàn tầng hầm VESTIL FJB-100, Chiều cao tối đa 100 inch | AG7TCC FJB-10054 "54 "thành 100"(2) Chốt khóa, (1) Thanh xoay5600 lbs.8438 lbs.€123.06
Jack cắm sàn tầng hầm VESTIL FJB-150, Chiều cao tối đa 150 inch | AG7TCD FJB-15054 "54 "thành 150"(4) Chốt khóa, (1) Thanh xoay2588 lbs.11200 lbs.€178.79
Giắc cắm sàn tầng hầm VESTIL FJB-16, Chiều cao tối đa 16 inch | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Thanh quay--€64.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Jack cắm tầng hầm FJB-36, chiều cao tối đa 36 inch
€107.18 /đơn vị