VESTIL Cần trục cố định FHSN-8-10, 8000 Lb. Công suất, 10 feet, Knockdown
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu giàn di động |
Chiều cao điều chỉnh được | Không |
Chiều dài cơ sở | 109.25 " |
Chiều rộng cơ sở | 65.5 " |
Chiều cao chùm tia | 8.13 " |
Sức chứa | 8000 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Khóa bánh xe | Có |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | Bánh xe xoay (4) Khóa vị trí có ổ lăn |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều rộng mặt bích | 4" |
Chiều cao | 129.69 " |
tôi chiều dài dầm | 120 " |
Chiều dài | 119.75 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Giải tỏa | 121 " |
Tối đa. Chiều cao tổng thể | 129.688 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fhsn-8-10.pdf |
Phong cách | Gõ xuống |
Dưới I Beam đến chiều dài mặt đất | 121 7 / 16 " |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 89.75 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 89.75 " |
Chiều rộng | 64.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 420.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 329.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 163.35 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Giải tỏa | Sức chứa | Vật liệu bánh | Dưới I Beam đến chiều dài mặt đất | Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | Chiều rộng | Chiều rộng bánh xe | Chiều rộng mặt bích | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSN-10-10 | 122.875 " | 10000 lbs. | Thép dẻo | 122 1 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | €7,962.26 | RFQ
| |
FHSN-10-15 | 122.875 " | 10000 lbs. | Thép dẻo | 122 1 / 8 " | 149.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | €10,213.08 | RFQ
| |
FHSN-2-10 | 120.375 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 120 3 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €3,516.41 | RFQ
| |
FHSN-2-15 | 120.375 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 120 3 / 8 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €3,829.92 | RFQ
| |
FHSN-2-20 | 120.375 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 120 3 / 8 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €4,639.01 | RFQ
| |
FHSN-4-10 | 120.375 " | 4000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 120 3 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €4,518.11 | RFQ
| |
FHSN-4-15 | 120.375 " | 4000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 121 1 / 16 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €4,385.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.