VESTIL FHCR-48-44-12-4H-BK Ống nhôm chế tạo và cáp chéo, màu đen, kích thước 48 x 44 x 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Đen |
Chiều cao | 4.38 " |
Chiều dài | 3.6 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao mở | 4" |
Chiều rộng mở | 12 " |
Độ dày tấm | 3 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fhcr-48-44-12-4h-bk.pdf |
Chiều cao nhịp có thể sử dụng | 4" |
Chiều rộng khoảng cách có thể sử dụng | 12 " |
Chiều rộng | 48 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nhịp có thể sử dụng | Màu | Độ sâu | Chiều rộng khoảng cách có thể sử dụng | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCR-24-36-4 | 3" | Gói Bạc | 36 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | Đệm chéo cáp | 3 ft. | €721.70 | ||
FHCR-24-36-4-4H | 4" | Gói Bạc | 36 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | Đệm chéo cáp | 3 ft. | €661.50 | ||
FHCR-24-40-8 | 3" | Gói Bạc | 40 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | Đệm chéo cáp | 3 1/3 ft. | €701.19 | ||
FHCR-24-40-8-4H | 4" | Gói Bạc | 40 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | Đệm chéo cáp | 3 1/3 ft. | €710.65 | ||
FHCR-24-44-12 | 3" | Gói Bạc | 44 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | Đệm chéo cáp | 3 3/5 ft. | €743.94 | ||
FHCR-24-44-12-4H | 4" | Gói Bạc | 44 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | Đệm chéo cáp | 3 3/5 ft. | €741.85 | ||
FHCR-24-48-16 | 3" | Gói Bạc | 48 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | Đệm chéo cáp | 4 ft. | €631.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.