VESTIL Phần mở rộng nĩa FE-4-96, Cặp tiêu chuẩn, Chiều dài 96 inch x Chiều rộng 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mở rộng ngã ba |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 40.12 " |
Phù hợp với phần mở rộng ngã ba Chiều cao bên trong | 2" |
Phù hợp với phần mở rộng ngã ba bên trong chiều rộng | 4" |
Đối với độ dày ngã ba | 2" |
Đối với chiều rộng ngã ba | 4.5 " |
Thiết kế mở rộng ngã ba | Vòng lặp tiêu chuẩn |
Chiều dài ngã ba | 96 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Chiều cao | 2.31 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Thép |
Chất liệu dày | 0.31 " |
Đơn vị đo lường | ĐÔI |
núi | Kiểu vòng lặp |
Kiểu núi | Kiểu vòng lặp |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fe-4-96.pdf |
Độ dày thép | 5/16 Trong. |
Chiều rộng bên trong của ngã ba có thể sử dụng được | 4 1 / 2 " |
Chiều rộng | 6.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.02 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Màu | Độ sâu | Chiều dài | Kiểu núi | Chiều rộng | Đối với độ dày ngã ba | Đối với chiều rộng ngã ba | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P | 2.31 " | Màu vàng | 111.625 " | 108 " | Pin kiểu | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €1,070.87 | RFQ
| |
FE-4-120-P | 2.31 " | Màu vàng | 123.625 " | 120 " | Pin kiểu | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €1,108.17 | RFQ
| |
FE-4-48 | 2.31 " | Màu vàng | 40.12 " | 48 " | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 2" | 4.5 " | €482.45 | ||
FE-4-48-P | 2.31 " | Màu vàng | 40.12 " | 48 " | Pin kiểu | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €608.45 | ||
FE-4-54 | 2.31 " | Màu vàng | 40.12 " | 54 " | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 2" | 4.5 " | €501.02 | ||
FE-4-54-BK | 2.31 " | Đen | 40.12 " | 54 " | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 2" | 4.5 " | €501.02 | ||
FE-4-54-P | 2.31 " | Màu vàng | 40.12 " | 54 " | Pin kiểu | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €628.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.