VESTIL Hộp đựng bằng sợi thủy tinh FCASE-72, dài 20 inch x rộng 72 inch x cao 18 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trunk lưu trữ |
Chiều cao | 18 " |
Chiều cao bên trong | 14.5 " |
Chiều dài bên trong | 16 " |
Chiều rộng bên trong | 67.5 " |
Chiều dài | 20 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
UPC | 691215087124 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.