VESTIL Thang đôi mặt trước bằng sợi thủy tinh FBTFL-10, 10 bậc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy bay đôi phía trước Stepladder |
Chiều rộng cơ sở | 30.36 " |
Sức chứa | 300 lbs. |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 7" |
Chiều cao | 120 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bước | 10 |
Độ sâu mở (In.) | 81-15/16 |
Chiều cao mở | 10 ft. |
Độ sâu mở | 81 15 / 16 " |
Chiều cao mở | 10 ft. |
Độ sâu tổng thể | 7" |
Chiều cao tổng thể | 120 " |
Chiều rộng tổng thể | 30.36 " |
Chiều sâu bước | 3" |
Bước rộng nhất | 28 9 / 16 " |
Chiều rộng | 29 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 304.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.