VESTIL Thang bậc sợi thủy tinh FBSL-6, 6 bậc, 300 Lb. Công suất, màu cam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang bảo trì mặt đất |
Chênh lệch cơ sở | 41.25 " |
Chiều rộng cơ sở | 23.4 " |
Sức chứa | 300 lbs. |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 6" |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
bảng màu | trái cam |
Chiều cao | 72 " |
Chiều dài thang | 6 ft. |
Vật liệu thang | Sợi thủy tinh |
Loại thang | Bước |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bước | 6 |
Độ sâu mở | 40 7 / 8 " |
Độ sâu tổng thể | 6" |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 23.4 " |
Xêp hạng | Loại AI |
Bước màu | Gói Bạc |
Chiều sâu bước | 3" |
Vật liệu bước | Nhôm |
Chất liệu nắp trên | nhựa |
Kiểu | Có thể gập lại |
Bước rộng nhất | 23 " |
Chiều rộng | 22.562 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.31 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chênh lệch cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao | Chiều dài thang | Số bước | Độ sâu mở | Bước rộng nhất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSL-10 | - | 30.36 " | 120 " | - | 10 | 64 11 / 16 " | 29 " | €710.09 | RFQ
| |
FBSL-12 | - | 33.84 " | 144 " | - | 12 | 76 1 / 8 " | 32 " | €866.23 | RFQ
| |
FBSL-4 | 29 " | 19.92 " | 48 " | 4 ft. | 4 | 28 15 / 16 " | 20 " | €289.15 | ||
FBSL-8 | 53.6 " | 26.84 " | 96 " | 8 ft. | 8 | 52 3 / 4 " | 26 " | €489.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.