VESTIL Ghế gấp FAC-260, màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế |
Phương pháp làm sạch | Xà phòng và nước |
Màu | Đen |
Loại đệm | Hình chữ nhật |
Chiều cao gấp lại | 33 1 / 4 " |
Chiều dài gấp | 9" |
Chiều rộng gấp lại | 20 1 / 2 " |
khung Vật liệu | Thép |
khung Kích | 3 / 4 " |
Vỏ tay cầm | 7 / 8 " |
Chiều cao | 28 " |
Chiều dài | 18 " |
Tải trọng | 220 lbs. |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fac-260.pdf |
Kích thước lưng ghế | 6 "x 16" |
Chất liệu ghế | Vinyl |
Kích thước ghế | 14 "X 16" |
Loại ghế | Thêm |
Chiều rộng | 20.5 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.