VESTIL Bộ bảo vệ nĩa F5-36, Kích thước 5 inch, Chiều dài nĩa 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp đậy |
Loại tệp đính kèm | Đơn giản chỉ cần trượt qua càng nâng Được giữ cố định bằng chốt hình chữ U và chốt định vị. |
pin Included | Không |
Màu | Màu vàng |
Thiết kế mở rộng ngã ba | Pin kiểu |
Độ dày ngã ba | 1.75 " |
Width Chiều rộng | 5" |
Chiều cao | 2.38 " |
Chiều dài | 38.88 " |
Vật chất | polyethylene |
Chất liệu dày | 0.19 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-f5-36.pdf |
UPC | 691215322232 |
Chiều dài nĩa có thể sử dụng | 36 " |
Chiều rộng ngã ba có thể sử dụng | 5" |
Sử dụng với chiều cao lưỡi nĩa | 2" |
Sử dụng với chiều dài lưỡi nĩa | 36 " |
Sử dụng với chiều rộng lưỡi nĩa | 5" |
Chiều rộng | 6.94 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.