VESTIL F4-1.25-48-CPL Phuộc thép rèn, Chốt vận chuyển, 3000 Lb. Công suất, kích thước 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nia |
Loại tệp đính kèm | Ghim vận chuyển |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Hạng vận chuyển | Lớp II |
Màu | Đen |
Độ sâu | 40.12 " |
Thiết kế mở rộng | Pin kiểu |
Thiết kế mở rộng ngã ba | Pin kiểu |
Chiều dài ngã ba | 48 " |
Độ dày ngã ba | 1.25 " |
Chiều cao | 22 " |
Bao gồm | Ghim vận chuyển |
Chiều dài | 50.63 " |
Vật chất | Thép |
Chất liệu dày | 1.25 " |
Chiều dài tổng thể | 50.63 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-f4-1-25-48-cpl.pdf |
Chiều rộng ngã ba có thể sử dụng | 4" |
Trọng lượng mỗi cặp | 205 lbs. |
Chiều rộng | 4" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Đối với độ dày ngã ba | Chiều dài ngã ba | Mục | Chiều dài | Trọng lượng mỗi cặp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-1.25-36 | 3000 lbs. | 38.625 " | 1.25 " | 36 " | Mở rộng ngã ba | - | - | €677.21 | ||
F4-1.25-48 | 3000 lbs. | 40.12 " | 1.25 " | 48 " | Mở rộng ngã ba | - | - | €788.72 | ||
F4-1.50-36 | 4000 lbs. | 38.625 " | 1.5 " | 36 " | Mở rộng ngã ba | - | - | €795.94 | ||
F4-1.50-42 | 4000 lbs. | 40.12 " | 1.5 " | 42 " | Mở rộng ngã ba | - | - | €887.59 | ||
F4-1.50-48 | 4000 lbs. | 40.12 " | 1.5 " | 48 " | Mở rộng ngã ba | - | - | €957.81 | ||
F4-1.50-60 | 4000 lbs. | 40.12 " | 1.5 " | 60 " | Mở rộng ngã ba | - | - | €1,098.17 | ||
F4-1.75-36 | 5000 lbs. | 38.625 " | 1.75 " | 36 " | Mở rộng ngã ba | - | - | €897.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.