VESTIL Thang mở rộng sợi thủy tinh EXL-24, 24 bậc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang mở rộng |
Chênh lệch cơ sở | 19 " |
Chiều rộng cơ sở | 6 22 / 71 " |
Sức chứa | 300 lbs. |
Chiều cao đóng cửa | 150 " |
Chiều cao khi thu gọn | 144 " |
Màu | trái cam |
Chiều dài mở rộng | 21 ft. |
Chiều cao | 144 " |
Chiều dài thang | 12 ft. |
Vật liệu thang | Sợi thủy tinh |
Loại thang | Extension |
Chiều dài | 6 22 / 71 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bước | 24 |
Cơ sở chiều rộng bên ngoài | 17 4 / 89 " |
Độ sâu đường sắt | 3 1 / 4 " |
Độ sâu bậc thang | 3 1 / 4 " |
Vật liệu bậc thang | Nhôm |
Chiều sâu bước | 1 1 / 2 " |
Chất liệu nắp trên | nhựa |
Kiểu | Một A |
Chiều rộng | 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 426.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.