VESTIL ExCNV-S-24-24 Băng tải có thể mở rộng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải |
Sức chứa | 200 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Chiều cao khi thu gọn | 24 " |
Chiều dài thu gọn | 91 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 27 1 / 4 " |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao chân thấp hơn | 24 " |
Vật chất | Thép |
Số của Caster | 14 |
Số lượng con lăn | 64 |
Số lượng con lăn trên mỗi hàng | 8 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-excnv-s-24-24.pdf |
Chiều cao chân nâng lên | 43 " |
Màu bánh xe | đỏ |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao chân thấp hơn | Số lượng con lăn trên mỗi hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
ExCNV-R-24-24 | 29 " | 1 | €5,999.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.