VESTIL Bàn làm việc tiện dụng có thể điều chỉnh bằng tay EWB-7236, Kích thước 72 Inch x 36 Inch, màu xanh / nâu
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc có thể điều chỉnh Ergonomic |
Sức chứa | 750 lbs. |
Màu | Xanh, Tân |
Độ sâu | 41.1875 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 44 " |
Chiều dài | 41.187 " |
Chiều cao hạ thấp | 32 1 / 8 " |
Vật chất | Thép, gỗ |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 11.875 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Kết thúc nền tảng | Sơn mài xúc tác |
Chiều dài nền tảng | 36 " |
Vật liệu nền tảng | Cây phong |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ewb-7236.pdf |
Nâng cao chiều cao | 44 " |
UPC | 691215018951 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 119.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 111.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 104.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
EWB-6030 | 35.1875 " | 30 " | 60 " | €3,416.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.