VESTIL Xe nâng pallet EPT-S-2748-30-QL, Dẫn động điện, Kích thước 27 x 48 inch, 3000 Lb. Công suất, nâng nhanh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Kích thước | 27 "x 48" |
Chiều cao | 51 1 / 2 " |
Chiều dài | 27 " |
Vật chất | Polystyren |
UPC | 691215322287 |
Chiều rộng | 63 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao hạ thấp của ngã ba | Loại Pin | Sức chứa | Width Chiều rộng | Xử lý Chiều dài | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.2 " | AGM | 3300 lbs. | 20 " | 20 " | 48 " | Thép | €8,547.76 | ||
EPT-2048-45-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 52 " | Thép | €12,834.72 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 51 " | Thép | €13,971.66 | ||
EPT-2547-30-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.1 " | AGM | 3300 lbs. | 25 " | 22.5 " | 48 " | Thép | €8,905.81 | ||
EPT-2748-45-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.2 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 52 " | Thép | €13,507.75 | ||
EPT-2748-45-RP | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | - | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Thép | €12,314.93 | ||
EPT-2748-45-RP-AGM | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Thép | €13,948.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.