VESTIL Xe nâng pallet cuộn chạy bằng điện bằng thép EPT-4048-45-RL, 40 Inch x 48 Inch 4500 Lb. Công suất, màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
pin Included | Có |
pin điện áp | 6V |
Sức chứa | 4500 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Màu | Đen, Vàng |
Độ sâu | 73.5 " |
Chiều dài ngã ba | 48 " |
Width Chiều rộng | 40 " |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Chiều cao tay cầm | 48 " |
Xử lý Chiều dài | 48 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 48 " |
Chiều cao hạ thấp | 0" |
Vật chất | Thép |
Tối đa Amps | 10A |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 40.12 " |
động cơ điện áp | 24V DC |
Số Pin | 4 |
Nguồn điện | Điện |
Nâng cao chiều cao | 7 7 / 8 " |
Cuộn Dia. | 35 1/2 "đến 51" |
UPC | 691215322256 |
điện áp | 24V |
Chiều rộng | 42 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|
EPT-4548-45-RL | Thép | - | RFQ
|
EPT-RL-4048-45 | Nhôm | €13,633.77 | RFQ
|
EPT-RL-4548-45 | - | €13,963.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.