VESTIL Xe nâng pallet điện EPT-2796-45-AGM, 4500 Lb. Công suất, AGM 27 inch x 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc cắm Pallet điện |
Bộ sạc pin hiện tại | 10A |
Điện áp sạc pin | 24V |
Loại Pin | AGM |
Sức chứa | 4500 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Sạc điện áp đầu vào | 120V |
Màu | Đen, Vàng |
Độ sâu | 125 " |
Đường kính bánh lái | 10 " |
Chiều rộng bánh lái | 3 1 / 8 " |
Ổ đĩa điện | 1.2kW |
Chiều dài ngã ba | 96 " |
Chiều cao hạ thấp của ngã ba | 3.2 " |
Width Chiều rộng | 27 " |
khung Vật liệu | Thép |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 21.63 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 51 " |
kW | 1.2 |
Chiều dài | 125 " |
Nâng chiều cao | 8.2 " |
Đường kính con lăn tải | 2 3 / 4 " |
Chiều rộng con lăn tải | 3" |
Chiều cao hạ thấp | 3.2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Amps | 10A |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 5" |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Công suất động cơ | 2kw |
Số Pin | 4 |
Hoạt động ở mức sạc đầy | 6 đến 7 giờ. |
Hoạt động khi sử dụng không liên tục | 8 giờ. |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ept-2796-45-agm.pdf |
Nâng cao chiều cao | 8.2 " |
Con lăn Dia. | 2.75 " |
Chiều rộng con lăn | 3" |
Con lăn ổn định Dia. | 1 1 / 2 " |
Chiều rộng con lăn ổn định | 3" |
Quay trong phạm vi | 52 " |
điện áp | 24V DC |
Điện áp (DC) | 24 |
Chiều rộng | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 466.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 129.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 317.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8427900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao hạ thấp của ngã ba | Loại Pin | Sức chứa | Width Chiều rộng | Xử lý Chiều dài | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.2 " | AGM | 3300 lbs. | 20 " | 20 " | 48 " | Thép | €8,547.76 | ||
EPT-2048-45-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 52 " | Thép | €12,834.72 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 51 " | Thép | €13,971.66 | RFQ
| |
EPT-2547-30-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.1 " | AGM | 3300 lbs. | 25 " | 22.5 " | 48 " | Thép | €8,905.81 | ||
EPT-2748-45-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.2 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 52 " | Thép | €13,507.75 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | - | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Thép | €12,314.93 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Thép | €13,948.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.