VESTIL Xe nâng pallet điện bằng thép EPT-2745-33, 27 Inch x 45 Inch 3300 Lb. Công suất, Đen/Đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
pin Included | Có |
Sức chứa | 3300 lbs. |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Màu | Đỏ đen |
Độ sâu | 60.25 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3.13 " |
Chiều dài ngã ba | 27 " |
Width Chiều rộng | 45 " |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 46 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 49.5 " |
Vật chất | Thép, nhựa |
Tối đa Amps | 10A |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 4.5 " |
Chiều rộng ngã ba tổng thể | 45 " |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ept-2745-33.pdf |
Nâng cao chiều cao | 7.63 " |
Phạm vi dịch vụ | 3 1/8 "đến 7 5/8" |
điện áp | 24V |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao hạ thấp của ngã ba | Loại Pin | Sức chứa | Width Chiều rộng | Xử lý Chiều dài | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.2 " | AGM | 3300 lbs. | 20 " | 20 " | 48 " | Thép | €8,547.76 | ||
EPT-2048-45-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 52 " | Thép | €12,834.72 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 51 " | Thép | €13,971.66 | RFQ
| |
EPT-2547-30-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.1 " | AGM | 3300 lbs. | 25 " | 22.5 " | 48 " | Thép | €8,905.81 | ||
EPT-2748-45-ĐHCĐ | Giắc cắm Pallet điện | 3.2 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 52 " | Thép | €13,507.75 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | - | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Thép | €12,314.93 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | Giắc cắm Pallet điện | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Thép | €13,948.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.