Vestil Epc-10 | Kẹp tấm dọc, 1000 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Kẹp tấm đứng EPC-10, 1000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7RPG phần: EPC-10
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
€221.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tấm
Khai mạc Bale1 13 / 16 "
Cơ chế khóa kẹpKhóa tự động
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao8.562 "
Độ sâu hàm1.6 "
Chiều dài4.125 "
Kiểu kẹp nângTheo chiều dọc
Loại kẹp nângKẹp tấm
Vật chấtThép
Tối đa. Độ dày tấm tương thích0.6 "
Tối đa Mở hàm1.8125 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Độ sâu tổng thể8.07 "
Chiều cao tổng thể4.13 "
Chiều dài tổng thể4.13 "
Độ dày tổng thể1.73 "
Chiều rộng tổng thể1.75 "
Độ dày tấm19 / 32 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-epc-10.pdf
Vòng đường kính.1.18 "
Họng sâu1.6 "
UPC691215054515
Chiều rộng1.75 "
Giới hạn tải làm việc0.5 tấn.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)21.75
Chiều dài tàu (cm)10.48
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Phụ kiện tương thích:

  • Vestil Móc xoay HOOK-S-4: Các móc xoay này đi kèm với một rãnh và được sử dụng để nâng các kẹp thẳng đứng bằng cách sử dụng vận thăng.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các yếu tố chịu trách nhiệm cho hoạt động tốt của kẹp tấm này là gì?

A.

  • Kẹp tấm này được sử dụng hầu hết trên các tấm thép. Nó không được thiết kế cho thép không gỉ hoặc nhôm tấm.
  • Tấm / tấm phải có trọng lượng ít nhất là trọng lượng tấm đồng nhất tối thiểu (MUPW) của kẹp. Kẹp tấm Vestil EPC-10 này có công suất 1000 lb có MUPW là 200 lb.
  • Tấm được nâng lên phải sạch và không dính dầu.
  • Các tấm/tấm nâng có cùng độ dày có thể gây mài mòn ở một vùng cụ thể của bộ kẹp. Thay kẹp nếu cần.

Q. Các quy tắc nâng cần tuân theo khi vận hành kẹp tấm này là gì?

A.

  • Người dùng không nên nâng bất kỳ vật liệu nào lên mình hoặc những người khác đang làm việc gần đó. Dọn dẹp khu vực và di chuyển công nhân đi trước khi chuyển tải.
  • Họ phải ổn định tải trọng trong khi nâng, hạ hoặc di chuyển chúng bằng cách đứng cách vật liệu một khoảng bằng cánh tay và giữ móc tời hoặc kiện kẹp kèm theo.
  • Luôn duy trì mức tải mà không lắc lư hoặc xoay.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểKhai mạc BaleĐộ sâu hàmChiều rộng tổng thểĐộ dày tấmHọng sâuGiới hạn tải làm việcTối đa. Độ dày tấm tương thíchGiá cả
Kẹp tấm đứng VESTIL EPC-20, 2000 Lb. Công suất | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tấn.0.8 "€357.76
Kẹp tấm đứng VESTIL EPC-40, 4000 Lb. Công suất | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tấn.1"€493.86
Kẹp tấm đứng VESTIL EPC-80, Công suất 6600 | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tấn.1.88 "€740.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Kẹp tấm đứng EPC-10, 1000 Lb. Dung tích
€221.74 /đơn vị