VESTIL Cần cẩu thủy lực bơm tay/không khí EHN-40-C-AH, 4000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần trục động cơ thủy lực |
Chiều cao bùng nổ @ 1,000 lbs. | 3 "thành 102" |
Chiều cao bùng nổ @ 2,000 lbs. | 9 "thành 97" |
Chiều cao bùng nổ @ 3,000 lbs. | 15 "thành 91" |
Chiều cao bùng nổ @ 4,000 lbs. | 21 "thành 86" |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Khóa bánh xe | Không |
Vật liệu bánh | Thép đúc |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Chiều dài chuỗi | 11" có móc |
Chiều cao khi thu gọn | 66 " |
Chiều dài thu gọn | 22 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 32 " |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 72 " |
Chân có thể mở rộng | Không |
Kiểu gấp | Có |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 3 1 / 2 " |
Chiều cao | 58 " |
Bao gồm phần cứng gắn kết | Có |
Thiết kế chân | Có thể gập lại |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 86 " |
Tối đa. Tải công suất ở mức mở rộng đầy đủ | 1102 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Trung Caster Dia. | 3" |
Chiều rộng bánh giữa | 1 1 / 4 " |
Độ sâu tổng thể | 72 " |
Chiều cao tổng thể | 58 " |
Chiều rộng tổng thể | 43 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehn-40-c-ah.pdf |
Kích hoạt Ram | Khí nén |
Trọng tải Ram | 8 |
Đạt @ 1,000 lbs. | 61 " |
Đạt @ 2,000 lbs. | 53 " |
Đạt @ 3,000 lbs. | 46 " |
Đạt @ 4,000 lbs. | 39 " |
Dia Caster phía sau. | 3 1 / 2 " |
Bùng nổ kính thiên văn | Không |
UPC | 691215049368 |
Chiều rộng | 43 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 147.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.22 |
Mã HS | 8426990000 |
Quốc gia | CN |
A. Sợi xích dài 7 inch.
A. Độ dày thành ống là 1/8 inch.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.