VESTIL Bàn nâng di động EHLTP-3048-2-48-A4, 460V, 3Ph, 2000 Lb. Công suất, kích thước 30 x 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lift Bảng |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Caster Dia. | 4 / 2 " |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 4 / 2 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Trung tâm Fork Pocket | 27 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 1 / 2 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều cao tay cầm | 36 1 / 2 " |
Chiều cao | 13 " |
HP | 1 hp |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Chiều dài | 51 " |
Tốc độ nâng | 11 giây/ft. |
Chiều cao hạ thấp | 13 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 48 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 35 " |
Tối thiểu Chiều cao | 13 " |
Số của Caster | 4 |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 30 " |
di động | Có |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehltp-3048-2-48-a4.pdf |
Nâng cao chiều cao | 48 " |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều dài dây từ xa | 8 ft. |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 30 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Sức chứa | Caster Dia. | Giai đoạn | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTP-3048-1-48-A1 | Vận hành bằng tay | 1000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Dây điện | 115V AC | €7,611.49 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A2 | - | 1000 lbs. | 4" | 1 | 48 " | 30 " | Dây điện | 208 / 230V | €7,439.67 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A3 | - | 1000 lbs. | 4" | 3 | 48 " | 30 " | Dây điện | 230V | €7,439.67 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A4 | Vận hành bằng tay | 1000 lbs. | 4 / 2 " | 3 | 48 " | 30 " | Dây điện | 460V AC | €7,439.67 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-D2 | Push Button | 1000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Không dây điện | 12V DC | €7,674.49 | RFQ
| |
EHLTP-3048-2-48-A1 | Vận hành bằng tay | 2000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Dây điện | 115V AC | €8,066.67 | RFQ
| |
EHLTP-3048-2-48-A2 | Vận hành bằng tay | 2000 lbs. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | Dây điện | 208 / 230V | €7,894.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.