VESTIL Bàn cắt kéo nâng mặt đất EHLTG-4484-3-54, 3000 Lb. Công suất, kích thước 44 x 84 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lift Bảng |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Màu | Màu xanh vàng |
Chiều cao | 54 " |
HP | 2 hp |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Chiều dài | 92 " |
Tốc độ nâng | 32 giây/ft. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 54 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 53.5 " |
Tối thiểu Chiều cao | 0.5 " |
Loại hoạt động | Chân hoạt động |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 83.63 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 44 " |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehltg-4484-3-54.pdf |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 70.69 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
EHLTG-5284-3-54 | 52 " | 78.69 " | €15,240.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.