VESTIL EHLTD-4848-2-70 Double Leg Scissor Lift Table, 2000 Lb. Capacity, 48 x 48 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
pin Included | Không |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây điều khiển | 8 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 hz |
Chiều cao | 10 " |
Chiều dài | 48 3 / 8 " |
Tốc độ nâng | 16 giây/ft. |
Chiều cao nâng tối đa. | 60 " |
Chiều cao hạ thấp | 10 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 60 " |
Động cơ HP | 2 hp |
Phong trào | Không di động, cố định |
Áp lực vận hành | 3000 psi |
Loại hoạt động | Mặt dây chuyền cầm tay, Điện |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 48 3 / 8 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 48 3 / 8 " |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehltd-4848-2-70.pdf |
Nâng cao chiều cao | 70 " |
Thời gian du lịch | 16 giây. |
UPC | 691215086400 |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 48 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Sức chứa | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Tốc độ nâng | Tối đa Chiều cao | Loại hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTD-1-70 | 48 " | 1000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 11 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €10,505.19 | ||
EHLTD-1-84 | 48 " | 1000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 16 giây/ft. | 72 " | Nút nhấn, Điện | €12,450.88 | ||
EHLTD-2-70 | 48 " | 2000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 16 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €11,713.57 | ||
EHLTD-2-84 | 48 " | 2000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 32 giây/ft. | 72 " | Nút nhấn, Điện | €13,398.86 | ||
EHLTD-3-70 | 48 " | 3000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 22 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €12,492.42 | ||
EHLTD-3-84 | 48 " | 3000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 48 giây/ft. | 72 " | Nút nhấn, Điện | €13,762.56 | RFQ
| |
EHLTD-4-70 | 48 " | 4000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 32 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €13,284.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.